Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-6X1-BL-500 Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PAN-6X1-BL-500 Kunststoffschlauch
Bild für PAN-6X1-BL-500 Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PAN-6X1-BL-500 Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315198
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553895
EAN/GTIN:
     4052568053062
Datenblatt DE für PAN-6X1-BL-500 Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-6X1-BL-500 Polyamid; Schlauch Außen-Ø 6 mm; blau; 500 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
blau
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 55 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PAN
Werkstoff Schlauch:
TPE-A
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2325
500
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,49*
7 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,61*
Lager 4065
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 645,68*
€ 645,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 645,68*
€ 768,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 322.840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.