| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70315617 Herst.-Nr.: 32967 EAN/GTIN: 4052568114992 |
| | |
|
| | |
| Kupplungsstück KSG-M27X2 zum Ausgleich von Radialabweichungen. Baugröße=M27x2, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Innengewinde M27x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Gewindeanschluss: | Innengewinde M27x2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | KSG | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Gewindestück: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,60* | € 56,86* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,78* | € 58,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,71* | € 65,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,77* | € 91,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,87* | € 103,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|