Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSZ-M10X1,25 Kupplungsstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KSZ-M10X1,25 Kupplungsstück
Bild für KSZ-M10X1,25 Kupplungsstück
Herstellerlogo für KSZ-M10X1,25 Kupplungsstück
Artikel-Nr.:
     4065-70315620
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     36125
EAN/GTIN:
     4052568010171
Datenblatt DE für KSZ-M10X1,25 Kupplungsstück
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kupplungsstück KSZ-M10X1,25 zum Ausgleich von Mittenversatz bei Zylindern mit verdrehgesicherter Kolbenstange und deren Varianten. Kolbenstangenseitige Montage. Baugröße=M10x1,25, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Innengewinde M10x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °Cändigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gewindeanschluss:
Innengewinde M10x1,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
KSZ
Werkstoff Befestigung:
verzinkt
Werkstoff Gewindestück:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: iso-zylinder festo, iso zylinder, KSZ-M10X1,25|Kupplungsstück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,17*
€ 21,17*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,92*
€ 21,70*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 18,37*
€ 24,93*
€ 8,95*
ab € 22,64*
€ 31,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.