Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder
Bild für ADVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für ADVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315657
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188091
EAN/GTIN:
     4052568076795
Datenblatt DE für ADVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ADVC-12-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
12 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991227
Typ-Kurzzeichen:
ADVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: ADVC-12-10-I-P|Kurzhubzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 27,55*
€ 36,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 32,17*
€ 42,00*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,64*
€ 42,53*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,97*
€ 49,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.