Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder
Bild für ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315660
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188094
EAN/GTIN:
     4052568076825
Datenblatt DE für ADVC-12-5-A-P Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ADVC-12-5-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
12 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991227
Typ-Kurzzeichen:
ADVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: ADVC-12-5-A-P|Kurzhubzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 27,35*
€ 35,74*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 42,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 33,71*
€ 43,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,68*
€ 48,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.