Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-16-20-I-P-A Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVC-16-20-I-P-A Kurzhubzylinder
Bild für ADVC-16-20-I-P-A Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für ADVC-16-20-I-P-A Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315672
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188111
EAN/GTIN:
     4052568076986
Datenblatt DE für ADVC-16-20-I-P-A Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Kurzhubzylinder ADVC-16-20-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 36,96*
€ 48,57*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 43,05*
€ 56,50*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,84*
€ 57,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,56*
€ 65,90*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.