Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder
Bild für AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315684
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188134
EAN/GTIN:
     4052568077204
Datenblatt DE für AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder AEVC-20-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=10 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigbeliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991729
Typ-Kurzzeichen:
AEVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: AEVC-20-5-A-P-A|Kurzhubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,69*
€ 60,15*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 46,88*
€ 60,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,61*
€ 66,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.