Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-25-5-A-P Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVC-25-5-A-P Kurzhubzylinder
Bild für AEVC-25-5-A-P Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für AEVC-25-5-A-P Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315707
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188169
EAN/GTIN:
     4052568077549
Datenblatt DE für AEVC-25-5-A-P Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder AEVC-25-5-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=15 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigbeliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991730
Typ-Kurzzeichen:
AEVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, AEVC-25-5-A-P|Kurzhubzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,81*
€ 56,11*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 45,59*
€ 58,36*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,64*
€ 64,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 59,53*
€ 74,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.