Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder
Bild für AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315728
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188199
EAN/GTIN:
     4052568077846
Datenblatt DE für AEVC-32-10-A-P-A Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder AEVC-32-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigP: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
VDMA 24562
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991729
Typ-Kurzzeichen:
AEVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: AEVC-32-10-A-P-A|Kurzhubzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,74*
€ 64,57*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,78*
€ 74,66*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 61,42*
€ 77,88*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,76*
€ 85,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.