Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-40-25-I-P-A Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVC-40-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Bild für ADVC-40-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für ADVC-40-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315758
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188236
EAN/GTIN:
     4052568148454
Datenblatt DE für ADVC-40-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Kurzhubzylinder ADVC-40-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigage=beliebig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
VDMA 24562
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 70,35*
€ 87,86*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 102,22*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 86,09*
€ 105,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 116,77*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.