Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-80-25-I-P-A Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVC-80-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Bild für AEVC-80-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für AEVC-80-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70315810
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188301
EAN/GTIN:
     4052568149055
Datenblatt DE für AEVC-80-25-I-P-A Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder AEVC-80-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=85 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigP: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
VDMA 24562
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
80 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991729
Typ-Kurzzeichen:
AEVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, AEVC-80-25-I-P-A|Kurzhubzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 197,19*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 173,90*
€ 205,90*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,53*
€ 226,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 226,26*
€ 265,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.