Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRLBN-40 Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRLBN-40 Lagerbock
Bild für CRLBN-40 Lagerbock
Herstellerlogo für CRLBN-40 Lagerbock
Artikel-Nr.:
     4065-70315911
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195867
EAN/GTIN:
     4052568080761
Datenblatt DE für CRLBN-40 Lagerbock
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Zylinder-Fußbefestigung
Lagerbock CRLBN-40 korrosionsbeständig, für Zylinder CRHD und CRDSNU. Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=185 g
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRLBN
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, CRLBN-40|Lagerbock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 29,70*
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 22,02*
€ 29,73*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,83*
€ 30,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.