Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOD-TB-R-PN Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOOD-TB-R-PN Lichtschranke
Bild für SOOD-TB-R-PN Lichtschranke
Herstellerlogo für SOOD-TB-R-PN Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     4065-70315976
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075656
EAN/GTIN:
     4052568446284
Datenblatt DE für SOOD-TB-R-PN Lichtschranke
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Lichtschranke SOOD-TB-R-PN Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949E232949
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Detektionsverfahren:
Empfänger
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Funktionsreserveanzeige:
LED gelb blinkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Leitungseigenschaft:
Standard
Lichtart:
LED
Max. Lichtfleck:
150 mm bei 2000 mm
Messprinzip:
optoelektronisch
Restwelligkeit:
10%
Schaltausgang:
Gegentakt
Schaltelementfunktion:
NPN hellschaltend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00995974
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, lichtschranke, SOOD-TB-R-PN|Lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 120,04*
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 120,16*
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 128,74*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 141,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,42*
€ 145,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.