Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF Linearantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF Linearantrieb
Bild für DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF Linearantrieb
Herstellerlogo für DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF Linearantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70315985
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526660
EAN/GTIN:
     4052568162450
Datenblatt DE für DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF Linearantrieb
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=1000 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=(* PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, * YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführunge Dämpfung beidseitig einstellbar, * YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dämpfung:
Stossdämpfer, harte Kennlinie
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mitnahmeprinzip:
formschlüssig (Schlitz)
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991254
Typ-Kurzzeichen:
DGPL
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Linearantrieb, Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF|Linearantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.437,37*
€ 2.662,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.561,10*
€ 2.731,64*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.781,83*
€ 2.940,14*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,14*
€ 3.498,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.920,48*
€ 3.475,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.833,44*
€ 3.371,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.788,77*
€ 3.318,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.781,83*
€ 3.310,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.