Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSL-1/8-6-100 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSL-1/8-6-100 L-Steckverschraubung
Bild für QSL-1/8-6-100 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSL-1/8-6-100 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316285
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130729
EAN/GTIN:
     4052568024505
Datenblatt DE für QSL-1/8-6-100 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung QSL-1/8-6-100 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,43*
Lager 4065
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,45*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 1,70*
1 Tag
12552
100
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 1,99*
100
Frei Haus
ab € 1,7892*
€ 2,1536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.