Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSL-V0-1/2-12 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSL-V0-1/2-12 L-Steckverschraubung
Bild für QSL-V0-1/2-12 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSL-V0-1/2-12 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316369
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     160521
EAN/GTIN:
     4052568035709
Datenblatt DE für QSL-V0-1/2-12 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung QSL-V0-1/2-12 schweißspritzerresistent; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Lösering)
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Farbe Lösering:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSL-V0
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 9,36*
€ 12,72*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 13,74*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 14,07*
1
€ 8,95*
ab € 12,37*
€ 16,93*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,75*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.