Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACC-S18-70-K5-7U-EX4D Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VACC-S18-70-K5-7U-EX4D Magnetspule
Bild für VACC-S18-70-K5-7U-EX4D Magnetspule
Herstellerlogo für VACC-S18-70-K5-7U-EX4D Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316536
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3546588
EAN/GTIN:
     4052568271275
Datenblatt DE für VACC-S18-70-K5-7U-EX4D Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
Magnetspule VACC-S18-70-K5-7U-EX4D für Ankersystem F10, Kabelverschraubung NPT, 48 V AC und DC, druckfeste Kapselung. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Gb (KR)
Ex-Umgebungstemperatur:
T6,T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tb IIIC T85°C,T95°C, T130°C Db
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schaltstellungsanzeige:
nein
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
48 V DC: 7,0 W
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, VACC-S18-70-K5-7U-EX4D|Magnetspule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,75*
€ 915,05*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,36*
€ 915,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 824,51*
€ 922,39*
Frei Haus
ab € 983,08*
€ 1.087,91*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,39*
€ 1.089,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,75*
€ 1.080,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,34*
€ 1.035,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,86*
€ 1.006,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,36*
€ 970,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.