Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACC-S18-18-K5-3A-EX4D Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VACC-S18-18-K5-3A-EX4D Magnetspule
Bild für VACC-S18-18-K5-3A-EX4D Magnetspule
Herstellerlogo für VACC-S18-18-K5-3A-EX4D Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316539
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3546734
EAN/GTIN:
     4052568271305
Datenblatt DE für VACC-S18-18-K5-3A-EX4D Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 220v
magnetspule
Magnetspule VACC-S18-18-K5-3A-EX4D für Ankersystem F10, Kabelverschraubung NPT, 220 VAC/50-60 Hz, druckfeste Kapselung. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Gb (KR)
Ex-Umgebungstemperatur:
T6,T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tb IIIC T85°C,T95°C, T130°C Db
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schaltstellungsanzeige:
nein
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 1,8 VA
Weitere Suchbegriffe: VACC-S18-18-K5-3A-EX4D|Magnetspule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,69*
€ 912,60*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,64*
€ 912,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 827,21*
€ 919,95*
Frei Haus
ab € 977,20*
€ 1.085,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,94*
€ 1.086,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,95*
€ 1.074,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,25*
€ 1.032,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,60*
€ 1.003,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,64*
€ 974,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.