Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACC-S18-70-K5-7-U2D Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VACC-S18-70-K5-7-U2D Magnetspule
Bild für VACC-S18-70-K5-7-U2D Magnetspule
Herstellerlogo für VACC-S18-70-K5-7-U2D Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316541
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3546876
EAN/GTIN:
     4052568271329
Datenblatt DE für VACC-S18-70-K5-7-U2D Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
Magnetspule VACC-S18-70-K5-7-U2D für Ankersystem F10, Kabelverschraubung NPT, 48 V AC und DC, druckfeste Kapselung. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
Class I, Div. 2 (US)
Ex-Umgebungstemperatur:
T4A,120°C:-25°C<=Ta<=+80°C
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schaltstellungsanzeige:
nein
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
48 V DC: 7,0 W
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, VACC-S18-70-K5-7-U2D|Magnetspule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,39*
€ 905,53*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,60*
€ 905,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 821,23*
€ 912,80*
Frei Haus
ab € 978,76*
€ 1.076,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,86*
€ 1.077,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,38*
€ 1.069,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,59*
€ 1.027,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,67*
€ 1.001,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,60*
€ 968,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.