Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACS-C-C1-7 Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VACS-C-C1-7 Magnetspule
Bild für VACS-C-C1-7 Magnetspule
Herstellerlogo für VACS-C-C1-7 Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316551
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8025336
EAN/GTIN:
     4052568279134
Datenblatt DE für VACS-C-C1-7 Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
48v dc magnetspule
magnetspule
Magnetspule VACS-C-C1-7 Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 48 V DC. Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=48 V DC: 2,4 W, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form C
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
48 V DC: 2,4 W
Weitere Suchbegriffe: festo magnetspule, VACS-C-C1-7|Magnetspule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 6,39*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,55*
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 5,42*
€ 7,72*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.