Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACF-B-B2-5 Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VACF-B-B2-5 Magnetspule
Bild für VACF-B-B2-5 Magnetspule
Herstellerlogo für VACF-B-B2-5 Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316566
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030801
EAN/GTIN:
     4052568280857
Datenblatt DE für VACF-B-B2-5 Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 12vdc
magnetspule 12v
Magnetspule VACF-B-B2-5 Anschlussbild Form B, Industriestandard, 12 V DC. Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=12 V DC: 3,4 W, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form B
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
12 V DC: 3,4 W
Weitere Suchbegriffe: festo magnetspule 12v, VACF-B-B2-5|Magnetspule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,85*
€ 8,27*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 8,49*
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 7,33*
€ 10,09*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,13*
€ 13,63*
€ 8,95*
ab € 11,20*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.