Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACF-B-C1-7A Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VACF-B-C1-7A Magnetspule
Bild für VACF-B-C1-7A Magnetspule
Herstellerlogo für VACF-B-C1-7A Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316573
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030814
EAN/GTIN:
     4052568280963
Datenblatt DE für VACF-B-C1-7A Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
Magnetspule VACF-B-C1-7A Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz. Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,7 VA, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %en=+/- 10 %
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form C
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,7 VA
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, VACF-B-C1-7A|Magnetspule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,86*
€ 8,32*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,54*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 7,34*
€ 10,15*
€ 8,95*
ab € 8,69*
€ 12,29*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.