Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACF-A-A1-7A Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VACF-A-A1-7A Magnetspule
Bild für VACF-A-A1-7A Magnetspule
Herstellerlogo für VACF-A-A1-7A Magnetspule
Artikel-Nr.:
     4065-70316578
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030825
EAN/GTIN:
     4052568281038
Datenblatt DE für VACF-A-A1-7A Magnetspule
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
Magnetspule VACF-A-A1-7A Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,5 VA, Halteleistung 1,7 VA, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Isolierstoffklasse:
H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,5 VA, Halteleistung 1,7 VA
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, VACF-A-A1-7A|Magnetspule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 8,74*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,96*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 7,70*
€ 10,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.