| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70319508 Herst.-Nr.: 563732 EAN/GTIN: 4052568056865 |
| | |
|
| | |
| Manometer PAGN-26-145P-P10 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [psi]=0 - 145 psi, Nenngröße Manometer=26, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau, Betriebsmedium=(* Inerte Gase, * neutrale Flüssigkeiten) Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | Rückseite zentrisch | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betriebsmedium: | neutrale Flüssigkeiten | Farbe Gehäuse: | schwarz | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | kein Sauerstoff | Konstruktiver Aufbau: | Rohrfeder-Manometer | Messgenauigkeit Klasse: | 4 | Pneumatischer Anschluss: | Cartridge 10 mm | Schutzart: | IP43 | Symbol: | 00991463 | Typ-Kurzzeichen: | PAGN | vom Medium berührte Werkstoffe: | Messing | Werkstoff Einschraubzapfen: | Messing | Werkstoff Gehäuse: | PA | Werkstoff Sichtscheibe: | PS | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,32* | € 10,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,28* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|