Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGN-40-232P-P10 Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PAGN-40-232P-P10 Manometer
Bild für PAGN-40-232P-P10 Manometer
Herstellerlogo für PAGN-40-232P-P10 Manometer
Artikel-Nr.:
     4065-70319509
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563733
EAN/GTIN:
     4052568056872
Datenblatt DE für PAGN-40-232P-P10 Manometer
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer PAGN-40-232P-P10 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [psi]=0 - 232 psi, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Entspricht Norm:
EN 837-1
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Pneumatischer Anschluss:
Cartridge 10 mm
Schutzart:
IP43
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
PAGN
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: festo druckanzeige, druck messgerät, PAGN-40-232P-P10|Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,31*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 9,43*
€ 13,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,69*
€ 15,32*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.