| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70319563 Herst.-Nr.: 153239 EAN/GTIN: 4052568033217 |
| | |
|
| | |
| Mehrfachverteiler QSLV4-3/8-12 360° ausrichtbar, 4fach. Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Beschichtung | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | blau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde R3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 12 mm | Typ-Kurzzeichen: | QSLV4 | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,79* | € 12,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,87* | € 13,32* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 13,35* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,06* | € 18,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,20* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|