Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV3-G3/8-8 Mehrfachverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLV3-G3/8-8 Mehrfachverteiler
Bild für QSLV3-G3/8-8 Mehrfachverteiler
Herstellerlogo für QSLV3-G3/8-8 Mehrfachverteiler
Artikel-Nr.:
     4065-70319592
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186238
EAN/GTIN:
     4052568040420
Datenblatt DE für QSLV3-G3/8-8 Mehrfachverteiler
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Mehrfachverteiler QSLV3-G3/8-8 360° ausrichtbar, 3fach. Baugröße=Standard, Nennweite=4,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSLV3
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Verteiler (Rohr), druckluftverteiler, QSLV3-G3/8-8|Mehrfachverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,29*
€ 13,02*
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 10,47*
€ 14,12*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 14,17*
€ 8,95*
ab € 12,42*
€ 17,24*
€ 5,00*
ab € 15,59*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.