Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV3-G3/8-10 Mehrfachverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLV3-G3/8-10 Mehrfachverteiler
Bild für QSLV3-G3/8-10 Mehrfachverteiler
Herstellerlogo für QSLV3-G3/8-10 Mehrfachverteiler
Artikel-Nr.:
     4065-70319594
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186240
EAN/GTIN:
     4052568040444
Datenblatt DE für QSLV3-G3/8-10 Mehrfachverteiler
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Mehrfachverteiler QSLV3-G3/8-10 360° ausrichtbar, 3fach. Baugröße=Standard, Nennweite=5,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSLV3
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,96*
€ 15,02*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 12,24*
€ 16,50*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 16,56*
€ 8,95*
ab € 16,24*
€ 21,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,98*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.