Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV4-G1/4-6 Mehrfachverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLV4-G1/4-6 Mehrfachverteiler
Bild für QSLV4-G1/4-6 Mehrfachverteiler
Herstellerlogo für QSLV4-G1/4-6 Mehrfachverteiler
Artikel-Nr.:
     4065-70319599
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186245
EAN/GTIN:
     4052568040475
Datenblatt DE für QSLV4-G1/4-6 Mehrfachverteiler
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Mehrfachverteiler QSLV4-G1/4-6 360° ausrichtbar, 4fach. Baugröße=Standard, Nennweite=2,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSLV4
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Verteiler (Rohr), druckluftverteiler 4fach, druckluftverteiler, druckluftverteiler festo, QSLV4-G1/4-6|Mehrfachverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,15*
€ 10,07*
2 Tage
67
€ 8,90*
ab € 8,02*
€ 10,98*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,02*
€ 8,95*
ab € 10,66*
€ 14,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,44*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.