| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70319619 Herst.-Nr.: 558841 EAN/GTIN: 4052568055738 |
| | |
|
| | |
| Mehrfachverteiler NPQM-LFK-G14-Q8-P10 Metallausführung; L-Form, 2-fach, F-Abgang; mit Innensechskant; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 8 mm | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Typ-Kurzzeichen: | NPQM-LFK | Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt | Werkstoff Hohlschraube: | Messing, vernickelt | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 10,75* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 11,52* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,65* | € 11,79* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 14,52* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 13,73* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|