| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320153 Herst.-Nr.: 537134 EAN/GTIN: 4052568087951 |
| | |
|
| | |
| Modulverbinder MS12-MV Baugröße=12, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Lagertemperatur=-10 - 60 °C, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | MS12-MV | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Platte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS12-MV|Modulverbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,44* | € 34,28* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,92* | € 35,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,54* | € 37,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,74* | € 51,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,84* | € 58,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|