| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320156 Herst.-Nr.: 563394 EAN/GTIN: 4052568099787 |
| | |
|
| | |
| Modulverbinder MS6-RMV-EX der MS-Reihe, explosionsgeschützte Ausführung. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=112 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Anschlussplatte=Aluminium-Druckgussluminium-Druckguss Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtring: | NBR | Werkstoff Modulverbinder: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS6-RMV-EX|Modulverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,57* | € 30,77* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,70* | € 31,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,16* | € 33,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,45* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|