Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-S-2G14-F Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-S-2G14-F Muffe
Bild für NPFC-S-2G14-F Muffe
Herstellerlogo für NPFC-S-2G14-F Muffe
Artikel-Nr.:
     4065-70320454
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030292
EAN/GTIN:
     4052568063948
Datenblatt DE für NPFC-S-2G14-F Muffe
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe NPFC-S-2G14-F Innengewinde G1/4; Innengewinde G1/4; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffen messing, gewinde muffe, messing-fittings muffen, NPFC-S-2G14-F|Muffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,07*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.