Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESNU-12-10-P-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESNU-12-10-P-A Normzylinder
Bild für ESNU-12-10-P-A Normzylinder
Herstellerlogo für ESNU-12-10-P-A Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70320833
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19260
EAN/GTIN:
     4052568067168
Datenblatt DE für ESNU-12-10-P-A Normzylinder
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Normzylinder ESNU-12-10-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigngewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 6432
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
12 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M6
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991729
Typ-Kurzzeichen:
ESNU
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
farblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,51*
€ 37,01*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,07*
€ 37,05*
€ 8,95*
ab € 30,45*
€ 40,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 35,63*
€ 45,66*
2 Tage
46
€ 8,90*
ab € 36,02*
€ 46,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,84*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,13*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 36,99*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 35,43*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,92*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,70*
Zubehör
Festo
FBN-12/16
ab € 1,36*
Zubehör
Festo
FK-M6
ab € 8,89*
Zubehör
Festo
HBN-12/16X1
ab € 1,32*
Zubehör
Festo
HBN-12/16X2
ab € 3,22*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,32*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,10*
Zubehör
Festo
SMBR-8-12
ab € 2,56*
Zubehör
Festo
WBN-12/16
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.