Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-40-125-PPSA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-40-125-PPSA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-40-125-PPSA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-40-125-PPSA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70320954
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1376908
EAN/GTIN:
     4052568231859
Datenblatt DE für DSBC-40-125-PPSA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-40-125-PPSA-N3 mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,03*
€ 74,50*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,76*
€ 76,43*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 65,12*
€ 81,55*
€ 8,95*
ab € 64,54*
€ 83,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 69,93*
€ 87,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SGS-M12X1,25
ab € 13,35*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-8-RS-D
ab € 11,99*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-40-A
ab € 32,01*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8
ab € 0,88*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.