Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-100-25-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-100-25-PPVA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-100-25-PPVA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-100-25-PPVA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70320992
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1384804
EAN/GTIN:
     4052568232351
Datenblatt DE für DSBC-100-25-PPVA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-100-25-PPVA-N3 mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 164,53*
Frei Haus
ab € 132,91*
€ 165,72*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 168,98*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 148,95*
€ 179,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 161,30*
€ 192,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.