Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBG-50-500-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBG-50-500-PPVA-N3 Normzylinder
Bild für DSBG-50-500-PPVA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBG-50-500-PPVA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321047
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1646720
EAN/GTIN:
     4052568243791
Datenblatt DE für DSBG-50-500-PPVA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBG-50-500-PPVA-N3 Hub=500 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBG
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 196,98*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 163,77*
€ 197,19*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,00*
€ 207,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 199,41*
€ 238,68*
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 270,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.