Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder
Bild für DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder
Herstellerlogo für DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321149
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1775268
EAN/GTIN:
     4052568247102
Datenblatt DE für DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Normzylinder
Suchbegriffe:
Hygienezylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Normzylinder DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R Hub=400 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBF
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R|Normzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 152,47*
€ 183,23*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,42*
€ 192,49*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,56*
€ 228,38*
Frei Haus
ab € 222,22*
€ 270,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.