Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-125-160-PPSA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-125-160-PPSA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-125-160-PPSA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-125-160-PPSA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321282
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1804667
EAN/GTIN:
     4052568248673
Datenblatt DE für DSBC-125-160-PPSA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-125-160-PPSA-N3 mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Kolbenstangengewinde=M27x2, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
125 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,43*
€ 257,80*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,77*
€ 264,22*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 241,62*
€ 281,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 260,24*
€ 301,69*
Frei Haus
ab € 473,67*
€ 541,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.