Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBG-125-40-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBG-125-40-PPVA-N3 Normzylinder
Bild für DSBG-125-40-PPVA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBG-125-40-PPVA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321437
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2159623
EAN/GTIN:
     4052568252373
Datenblatt DE für DSBG-125-40-PPVA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBG-125-40-PPVA-N3 Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Kolbenstangengewinde=M27x2, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
125 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBG
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, normzylinder festo dnc-125-700, iso zylinder, iso-zylinder festo, DSBG-125-40-PPVA-N3|Normzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,41*
€ 469,08*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 404,63*
€ 469,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,24*
€ 493,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,63*
€ 506,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.