Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBG-125-400-PPSA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBG-125-400-PPSA-N3 Normzylinder
Bild für DSBG-125-400-PPSA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBG-125-400-PPSA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70321465
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2159918
EAN/GTIN:
     4052568252625
Datenblatt DE für DSBG-125-400-PPSA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBG-125-400-PPSA-N3 Hub=400 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Kolbenstangengewinde=M27x2, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
125 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSBG
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, normzylinder festo dnc-125-700, iso zylinder, iso-zylinder festo, DSBG-125-400-PPSA-N3|Normzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,45*
€ 549,02*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 478,20*
€ 549,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,96*
€ 577,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,36*
€ 646,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,79*
€ 604,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.