Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LOE-G-U Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LOE-G-U Öler
Bild für MS12-LOE-G-U Öler
Herstellerlogo für MS12-LOE-G-U Öler
Artikel-Nr.:
     4065-70321722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537156
EAN/GTIN:
     4052568172312
Datenblatt DE für MS12-LOE-G-U Öler
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftöler
Nebel-Öler
Öler MS12-LOE-G-U Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=1500 cm3
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Ölviskosität:
ISO VG 32
Pneumatischer Anschluss 1:
intern
Pneumatischer Anschluss 2:
intern
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991532
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 268,54*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 275,06*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 250,48*
€ 291,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 346,09*
€ 390,39*
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 390,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.