Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPM-08-EO-G9 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPM-08-EO-G9 Parallelgreifer
Bild für HGPM-08-EO-G9 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPM-08-EO-G9 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322060
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197561
EAN/GTIN:
     4052568160586
Datenblatt DE für HGPM-08-EO-G9 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPM-08-EO-G9 Flanschbefestigung direkt, mittels Schrauben. Zur Zentrierung werden zwei Passstifte verwendet. Baugröße=8, Hub pro Greifbacken=2 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Rotationssymmetrie=0,15 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm<= 0,05 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Funktionsweise:
offen
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991897
Typ-Kurzzeichen:
HGPM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPM-08-EO-G9|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 212,47*
€ 255,51*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 293,67*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 301,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.