Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPM-12-EO-G6 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPM-12-EO-G6 Parallelgreifer
Bild für HGPM-12-EO-G6 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPM-12-EO-G6 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322064
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197565
EAN/GTIN:
     4052568160623
Datenblatt DE für HGPM-12-EO-G6 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPM-12-EO-G6 Micro, hubkompensiert. Baugröße=12, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm, Anzahl Greifbacken=2
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Funktionsweise:
offen
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991897
Typ-Kurzzeichen:
HGPM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, HGPM-12-EO-G6|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 285,82*
€ 331,55*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,64*
€ 379,80*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,35*
€ 389,77*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.