Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPT-40-A-B-F-G2 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPT-40-A-B-F-G2 Parallelgreifer
Bild für HGPT-40-A-B-F-G2 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPT-40-A-B-F-G2 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322110
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560221
EAN/GTIN:
     4052568206864
Datenblatt DE für HGPT-40-A-B-F-G2 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPT-40-A-B-F-G2 robust, mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=40, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991895
Typ-Kurzzeichen:
HGPT
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPT-40-A-B-F-G2|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,66*
€ 696,33*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,49*
€ 788,98*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,05*
€ 820,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,93*
€ 976,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,70*
€ 957,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,89*
€ 893,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,96*
€ 872,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,05*
€ 852,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.