Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPD-16-A-G2 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPD-16-A-G2 Parallelgreifer
Bild für HGPD-16-A-G2 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPD-16-A-G2 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322131
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132938
EAN/GTIN:
     4052568227036
Datenblatt DE für HGPD-16-A-G2 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPD-16-A-G2 mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991895
Typ-Kurzzeichen:
HGPD
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPD-16-A-G2|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,45*
€ 761,78*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 687,45*
€ 781,27*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,57*
€ 804,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,62*
€ 957,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,77*
€ 943,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,28*
€ 895,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,06*
€ 873,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,57*
€ 844,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.