Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPD-20-A-G1 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPD-20-A-G1 Parallelgreifer
Bild für HGPD-20-A-G1 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPD-20-A-G1 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322133
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132940
EAN/GTIN:
     4052568227050
Datenblatt DE für HGPD-20-A-G1 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPD-20-A-G1 mit Greifkraftsicherung öffnend ...-G1. Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=4 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schutzart:
IP65
Symbol:
00995947
Typ-Kurzzeichen:
HGPD
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPD-20-A-G1|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,25*
€ 822,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 746,79*
€ 843,50*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,77*
€ 867,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,17*
€ 1.031,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,89*
€ 1.011,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,52*
€ 951,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,74*
€ 931,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,77*
€ 913,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.