Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-10-A-NC Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHPS-10-A-NC Parallelgreifer
Bild für DHPS-10-A-NC Parallelgreifer
Herstellerlogo für DHPS-10-A-NC Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322156
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254042
EAN/GTIN:
     4052568229160
Datenblatt DE für DHPS-10-A-NC Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPS-10-A-NC Baugröße=10, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991895
Typ-Kurzzeichen:
DHPS
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, DHPS-10-A-NC|Parallelgreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 281,16*
€ 325,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 367,67*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,16*
€ 383,03*
Frei Haus
ab € 369,20*
€ 434,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 439,49*
€ 503,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,16*
€ 397,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.