Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-20-A-NC Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHPS-20-A-NC Parallelgreifer
Bild für DHPS-20-A-NC Parallelgreifer
Herstellerlogo für DHPS-20-A-NC Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322158
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254048
EAN/GTIN:
     4052568229214
Datenblatt DE für DHPS-20-A-NC Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPS-20-A-NC Baugröße=20, Hub pro Greifbacken=6,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991895
Typ-Kurzzeichen:
DHPS
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-20-A-NC|Parallelgreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 396,38*
€ 457,33*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,51*
€ 520,67*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,22*
€ 542,65*
Frei Haus
ab € 534,69*
€ 628,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 627,23*
€ 708,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,65*
€ 645,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,22*
€ 563,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.