Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPL-40-20-A-B Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPL-40-20-A-B Parallelgreifer
Bild für HGPL-40-20-A-B Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPL-40-20-A-B Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322169
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3361487
EAN/GTIN:
     4052568269241
Datenblatt DE für HGPL-40-20-A-B Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPL-40-20-A-B Baugröße=40, Hub pro Greifbacken=20 mm, Max. Austauschgenauigkeit=< 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,2 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,05 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
HGPL
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPL-40-20-A-B|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.143,61*
€ 1.226,39*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,46*
€ 1.393,50*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.363,96*
€ 1.451,50*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,50*
€ 1.727,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,49*
€ 1.716,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,64*
€ 1.665,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,46*
€ 1.636,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,96*
€ 1.623,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.